Riferimenti
Pneumax:1260.16.00.10
Rubix:999180300001505
Produttore:1260.16.00.10


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 4 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Tipologia | microcilindri |
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.16 BASE 1260160010
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:16 mm Corsa:10 mm Testate:AVVITATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 4 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Tipologia | microcilindri |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 16 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile aisi 304 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione