Riferimenti
SMC:CJPS10-15
Rubix:999221025032081
Produttore:CJPS10-15
EAN:3618035758956

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 10 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 15 mm |
| Tipologia | tipo di montaggio del cilindro a cartuccia |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00022222-ARTICOLO CJPS10-15
La Serie CJP2 comprende un modello molto piccolo ma potente, con un diametro di 4 mm, che lo rende il più piccolo attuatore a cartuccia a doppio effetto. Con diametri di 6, 10 e 16 mm che completano la gamma, tutti sono dotati di corpi in alluminio che li rendono compatti ed estremamente leggeri. Con opzioni di corsa più lunga fino a 40 mm, a seconda del diametro selezionato, l'intera Serie CJP2 è compatibile con i nostri sensori a montaggio diretto SMC D-M9/D-A9, senza necessità di montaggio aggiuntivo.Altre opzioni del CJP2 includono fermi di smorzamento pneumatici per la resistenza agli urti per un funzionamento più silenzioso e design speciali, tra cui modelli resistenti al calore e al freddo. Le possibilità di montaggio includono opzioni standard/pannello, flangia, staffa, snodo e trunnion e la nuova Serie CJP2 è completamente intercambiabile con la gamma CJP esistente di SMC.
CJP, microcilindro, semplice effetto, molla anteriore
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 19x46x22 mm |
|---|---|
| Peso | 45 g |
| Diametro mandrino | 10 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
| Tipologia | tipo di montaggio del cilindro a cartuccia |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione