CILINDRO ISO6432 D20 C160 D M 895832

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895832
Rubix:999230925008617
Produttore:895832
EAN:3660338481345
CILINDRO ISO6432 D20 C160 D M 895832

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro160 mm
Tipologiaiso6432

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO6432 D20 C160 D M 895832


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro160 mm
Tipologiaiso6432
€ 46,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore