MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:25 MM CORSA:350 MM 1280250350AM
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Pneumax:1280.25.03.50AM
Rubix:999180300003749
Produttore:1280.25.03.50AM
Dettagli del prodotto : MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:25 MM CORSA:350 MM 1280250350AM
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:25 mm Corsa:350 mm Magnetico:Sì Ammortizzo:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | microcilindri |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
