MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:16 MM CORSA:25 MM 1280160025AM
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.16.00.25AM
Rubix:999180300003388
Produttore:1280.16.00.25AM


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 6 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Tipologia | microcilindri |
Documenti
Dettagli del prodotto : MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:16 MM CORSA:25 MM 1280160025AM
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:16 mm Corsa:25 mm Magnetico:Sì Ammortizzo:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 6 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Tipologia | microcilindri |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 16 mm |
| Materiale | acciaio inox aisi 316/304 e alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione