CIL.ISO S.P.D.32 13053202501

Cilindro pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Pneumax:1305.32.250.01
Rubix:999190900023565
Produttore:1305.32.250.01
CIL.ISO S.P.D.32 13053202501

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro250 mm
Tipologiacil.iso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CIL.ISO S.P.D.32 13053202501


CIL.ISO S.P. 32X250 ST.CROM.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro250 mm
Tipologiacil.iso
Temperatura massima70 °C
Pressione massima di esercizio12 bar
Diametro di alesaggio32 mm
Materialeacciaio c43 cromato (stelo); camicia in acciaio; tiranti in acciaio zincato; pistone in alluminio
67,54 IVA esclusa
/ Unità
82,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione