MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:32 MM CORSA:300 MM 1280320300AM
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.32.30.0AM
Rubix:999180300003889


Riepilogo info tecniche
| Corsa del cilindro | 300 mm |
|---|---|
| Tipologia | microcilindri |
Documenti
Dettagli del prodotto : MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:32 MM CORSA:300 MM 1280320300AM
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:32 mm Corsa:300 mm Magnetico:Sì Ammortizzo:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Corsa del cilindro | 300 mm |
|---|---|
| Tipologia | microcilindri |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 32 mm |
| Materiale | testate: alluminio anodizzato duro; corpo: acciaio inox aisi 304; stelo: acciaio inox aisi 303 cromato; guarnizioni: nbr (ammortizzo/assorbimento) e nbr per tenute pistone. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione