00083373-CIL.COMPATTO B/ATTR.D.10C30 MQMLB10-30D

Attuatori speciali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MQMLB10-30D
Rubix:999220916046848
Produttore:00083373
EAN:3618036370997
00083373-CIL.COMPATTO B/ATTR.D.10C30 MQMLB10-30D

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro30 mm
Tipologiacilindro a basso attrito
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00083373-CIL.COMPATTO B/ATTR.D.10C30 MQMLB10-30D


Series MQM is a lateral load resisting, low friction, compact cylinder for low to high speeds. The metal seal construction with low operating resistance allows actuation in speed and output control ranges that are impossible for ordinary cylinders. The MQM offers long life expectancy of 10,000km or 100 million full cycles.
MQM, cilindro resistente ai carichi laterali, basso attrito

Informazioni tecniche


Attributi
Peso103 g
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro30 mm
Tipologiacilindro a basso attrito
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
408,10 IVA esclusa
/ Unità
497,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione