M.CIL.D.25 D.E.MAGN. MIR 1280250250M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.25.02.50M
Rubix:999180300003733
Produttore:1280250250M
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.25 D.E.MAGN. MIR 1280250250M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:25 mm Corsa:250 mm Magnetico:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 250 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

