10-1400-0103 24N2A25A010

Mini-cilindri Serie 24

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:24N2A25A010
Rubix:170000000438993
10-1400-0103 24N2A25A010

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro10 mm
Tipologiadoppio effetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 10-1400-0103 24N2A25A010


I mini cilindri Serie 16, 24 e 25 sono prodotti secondo le norme europee CETOP RP52-P e DIN/ISO 6432. La crimpatura del tubo con i fondelli assicura un perfetto allineamento di tutti gli organi. Le Serie 16 e 24, progettate per funzionare con elevate cadenze, sono dotate di ammortizzazione elastica fissa che riduce l'impatto dello stantuffo sui fondelli.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro10 mm
Tipologiadoppio effetto
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima80 °C
29,18 IVA esclusa
/ Unità
35,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione