CILINDRO ISO6432 D10 C40 D M 895796
MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:895796
Rubix:999230925008653
Produttore:895796
EAN:3660338480980
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO6432 D10 C40 D M 895796
Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 10 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Tipologia | iso6432 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore