CILINDRO CON ASTA, SERIE GPC, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 016MM, CORSA 010MM 0822061100

Serie GPC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:0822061100
Rubix:999180700016049
Produttore:0822061100
EAN:3661475881296
CILINDRO CON ASTA, SERIE GPC, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 016MM, CORSA 010MM 0822061100

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Tipologiapiston rod cylinder, series gpc, functional principle double-acting, piston diameter 016mm, stroke 0
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE GPC, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 016MM, CORSA 010MM 0822061100


Cilindri guidati, Serie GPC
GPC-DA-016-0010-BV-BB

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Tipologiapiston rod cylinder, series gpc, functional principle double-acting, piston diameter 016mm, stroke 0
Codice doganale84123100
450,78 IVA esclusa
/ Unità
549,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione