M.CIL.D.25 BASE MAGN. 1260250075M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1260.25.00.75M
Rubix:999180300001912
Produttore:1260.25.00.75M
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.25 BASE MAGN. 1260250075M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:25 mm Corsa:75 mm Magnetico:Sì Testate:AVVITATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

