MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:25 MM CORSA:20 MM 1280250020M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.25.00.20M
Rubix:999180300003628
Produttore:1280.25.00.20M
Documenti
Dettagli del prodotto : MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:25 MM CORSA:20 MM 1280250020M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:25 mm Corsa:20 mm Magnetico:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 20 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

