CILINDRO ISO6432 D16 C50 D M 895814

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895814
Rubix:999230925008635
Produttore:895814
EAN:3660338481161
CILINDRO ISO6432 D16 C50 D M 895814

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro50 mm
Tipologiaiso6432

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO6432 D16 C50 D M 895814


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro50 mm
Tipologiaiso6432
34,68 IVA esclusa
/ Unità
42,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore