00122082-CIL.C76 MAG.D/FIL.D.32C100D/F FA CD76E32-100-B
Cilindro pneumatico CD76
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CD76E32-100-B
Rubix:999220308006376
Produttore:CD76E32-100-B
EAN:3618035445115

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Tipologia | cilindro a corpo tondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00122082-CIL.C76 MAG.D/FIL.D.32C100D/F FA CD76E32-100-B
Design semplice salvaspazio con alto la precisione dimensionale rende questi cilindri molto facile da usare. Grandi chiavi piatte sull'asta e sulla testa le copertine semplificano notevolmente la loro installazione e posizionamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 38x240x38 mm |
|---|---|
| Peso | 430 g |
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Tipologia | cilindro a corpo tondo |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | CZ |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione