M.CIL.D.25 BASE MAGN.AMM. 1260250750MA
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1260250750MA
Rubix:999190900023473
Produttore:1260250750MA
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.25 BASE MAGN.AMM. 1260250750MA
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:25 mm Corsa:750 mm Magnetico:Sì Ammortizzo:Sì Testate:AVVITATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | microcilindri |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
