00122074-ARTICOLO CD76E32-25-B

Cilindro pneumatico CD76

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SMC:CD76E32-25-B
Rubix:999221025039265
Produttore:CD76E32-25-B
EAN:3618035444453
00122074-ARTICOLO CD76E32-25-B
Riepilogo info tecniche
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro25 mm
Tipologiadoppio effetto, stelo singolo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00122074-ARTICOLO CD76E32-25-B


Design semplice salvaspazio con alto la precisione dimensionale rende questi cilindri molto facile da usare. Grandi chiavi piatte sull'asta e sulla testa le copertine semplificano notevolmente la loro installazione e posizionamento.
Verin Serie C76

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x165x38 mm
Peso399 g
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro25 mm
Tipologiadoppio effetto, stelo singolo
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineCZ
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
77,26 IVA esclusa
/ Unità
94,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione