M.CIL.D.40 BASE MAGN. 1260400075M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1260.40.00.75M
Rubix:999180300002387
Documenti
Dettagli del prodotto : M.CIL.D.40 BASE MAGN. 1260400075M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:40 mm Corsa:75 mm Magnetico:Sì Testate:AVVITATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

