00029461-ARTICOLO CXSL20-50

Cilindro guidato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CXSL20-50
Rubix:999221025032830
Produttore:00029461
EAN:3618035659963
00029461-ARTICOLO CXSL20-50

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino64 mm
Corsa del cilindro50 mm
Tipologiacilindro guidato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00029461-ARTICOLO CXSL20-50


La serie CXS è disponibile in sei misure di foro e corse fino a 100 mm. Questa serie è molto compatta e presenta una specifica non rotante molto accurata. È adatta per applicazioni pick-and-place accurate o per la movimentazione di materiali leggeri. Il CXS può essere utilizzato con interruttori reed o a stato solido. Disponibile nelle versioni per camera bianca.
CXSL, cilindro a doppio stelo, guida a sfere

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x144x64 mm
Peso557 g
Diametro mandrino64 mm
Corsa del cilindro50 mm
Tipologiacilindro guidato
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineCN
360,98 IVA esclusa
/ Unità
440,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione