Riferimenti
Pneumax:1280.32.12.5AM
Rubix:999180300003849
Documenti
Dettagli del prodotto : 1280320125AM
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:32 mm Corsa:125 mm Magnetico:Sì Ammortizzo:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 125 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

