00011358-ARTICOLO MGJ6-5

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:MGJ6-5
Rubix:999221025031091
Produttore:00011358
EAN:3618035929592
00011358-ARTICOLO MGJ6-5
Riepilogo info tecniche
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro5 mm
Tipologiamgj
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00011358-ARTICOLO MGJ6-5


Il cilindro miniaturizzato con stelo di guida della Serie MGJ è ideale per le applicazioni che richiedono un elevato carico laterale e un'alta precisione non rotazionale (±0,1°). I paraurti in gomma sono standard. Due interruttori automatici possono essere montati con una corsa di soli 5 mm.
MGJ, cilindro a stelo guidato miniaturizzato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x29x28 mm
Peso27 g
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro5 mm
Tipologiamgj
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
146,94 IVA esclusa
/ Unità
179,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione