CILINDRO ISO6432 D12 C200 D M 895809

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895809
Rubix:999230925008640
Produttore:895809
EAN:3660338481116
CILINDRO ISO6432 D12 C200 D M 895809

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro200 mm
Tipologiaiso6432

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO6432 D12 C200 D M 895809


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro200 mm
Tipologiaiso6432
39,71 IVA esclusa
/ Unità
48,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore