10-1400-4003 24N2A25A400

Serie 24 Minicilindri

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:24N2A25A400
Rubix:170000000439235
Produttore:10-1400-4003
EAN:0605779231794
10-1400-4003 24N2A25A400

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro400 mm
Tipologiaserie 24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 10-1400-4003 24N2A25A400


I minicilindri serie 24 sono progettati secondo le specifiche standard europee CETOP RP52-P e DIN / ISO 6432. La scelta dei materiali e altre caratteristiche di design hanno fornito le basi per una gamma completa di cilindri versatili e molto affidabili. Il metodo preciso di aggraffatura della canna alla testa e al cappuccio assicura che tutte le parti siano perfettamente allineate.
Cilindro Serie 24 diametro 25 doppio effetto corsa 400

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro400 mm
Tipologiaserie 24
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima80 °C
47,22 IVA esclusa
/ Unità
57,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione