00029423-SEMISLITTA PNEUMAT.C/CUSC.D.15C CXSL15-50

Cilindro guidato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CXSL15-50
Rubix:999200703011256
Produttore:00029423
EAN:3618035660242
00029423-SEMISLITTA PNEUMAT.C/CUSC.D.15C CXSL15-50

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino15 mm
Corsa del cilindro50 mm
Tipologiacxs
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00029423-SEMISLITTA PNEUMAT.C/CUSC.D.15C CXSL15-50


La serie CXS è disponibile in sei misure di foro e corse fino a 100 mm. Questa serie è molto compatta e presenta una specifica non rotante molto accurata. È adatta per applicazioni pick-and-place accurate o per la movimentazione di materiali leggeri. Il CXS può essere utilizzato con interruttori reed o a stato solido. Disponibile nelle versioni per camera bianca.
CXSL, cilindro a doppio stelo, guida a sfere

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x129x58 mm
Peso362 g
Diametro mandrino15 mm
Corsa del cilindro50 mm
Tipologiacxs
Paese d'origineCN
Codice doganale85365019
342,76 IVA esclusa
/ Unità
418,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione