00016485-CIL.C75 MAG.D/FIL. D.32C25D/E.FA CD75E32-25-B

Cilindro d'aria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CD75E32-25-B
Rubix:999240813001818
Produttore:CD75E32-25-B
EAN:3618035448710
00016485-CIL.C75 MAG.D/FIL. D.32C25D/E.FA CD75E32-25-B

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro25 mm
Tipologiacilindro d'aria
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00016485-CIL.C75 MAG.D/FIL. D.32C25D/E.FA CD75E32-25-B


I cilindri pneumatici della serie C75 offrono un design semplice e poco ingombrante con un'elevata precisione dimensionale, che li rende molto facili da usare. Gli ampi spazi per le chiavi di serraggio sui coperchi dello stelo e della testa ne semplificano notevolmente l'installazione e il posizionamento.
•Standard Cylinder, Double Acting, Single Rod.
•Bore sizes (mm): 32, 40.
•Standard strokes up to 300mm.
•Auto switch capable.

Magnet: D (Built-in Magnet)
Series: 75 (Standard)
Head Cover: E (Double End Boss-cut)
Bore Size: 32mm
Stroke: 25
Cushion: Rubber Bumper
Rod Boot: w/o Rod Boot
Mounting Bracket: None
Accessory: None
Auto Switch Mounting Type: B (Band Mounting)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Low Speed: None
Heavy Duty Scraper: None
Made of Stainless Steel: Standard
Long Stroke: Standard

Punti di forza

Standard, Doppio effetto, Stelo singolo
Disponibile in 3 stili di montaggio di base
Ammortizzatore in gomma o ammortizzatore ad aria

Informazioni tecniche


Attributi
Peso383 g
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro25 mm
Tipologiacilindro d'aria
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineCN
77,26 IVA esclusa
/ Unità
94,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione