00044320-CIL.C85 ES.BASED.12C5 D/EFF.VEL C85N12-5

Cilindro ISO 6432, serie C85

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SMC:C85N12-5
Rubix:999180300036469
Produttore:C85N12-5
EAN:3618035494830
00044320-CIL.C85 ES.BASED.12C5 D/EFF.VEL C85N12-5
Riepilogo info tecniche
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro5 mm
Tipologiamontaggio: giunto integrato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00044320-CIL.C85 ES.BASED.12C5 D/EFF.VEL C85N12-5


La serie C85 è conforme agli standard ISO 6432 e CETOP RP52P. La serie C85 è disponibile con fori da 8 mm a 25 mm e con corse standard da 10 mm a 300 mm. L'esclusivo design della guarnizione dello stelo impedisce l'ingresso della polvere ed è così efficace che la serie C85 può essere utilizzata in ambienti estremamente polverosi. Grazie alle guarnizioni resistenti all'abrasione e alle guarnizioni del naso sostituibili, la serie C85 ha una vita utile eccezionalmente lunga.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso99 g
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro5 mm
Tipologiamontaggio: giunto integrato
Paese d'origineCN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
35,41 IVA esclusa
/ Unità
43,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione