01091276-CILINDRO PNEUMATICO CG1BN50-150Z
Attuatori lineari CG1-Z
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CG1BN50-150Z
Rubix:999180300036293
Produttore:CG1BN50-150Z

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 150 mm |
| Tipologia | senza rilevamento magnetico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01091276-CILINDRO PNEUMATICO CG1BN50-150Z
La serie CG1-Z di cilindri pneumatici con profilo da camera bianca è ancora più performante. La nuova serie, con alesaggi da 20 a 100 mm, consente di ottimizzare il montaggio dei sensori e incorpora una serie di nuove caratteristiche importanti, che riducono i costi di assemblaggio e manutenzione e offrono una maggiore flessibilità. La regolazione precisa della posizione del rilevatore si ottiene ora allentando una sola vite, mentre il supporto trasparente del rilevatore ottimizza la visibilità del suo stato. È possibile scegliere tra estremità delle aste filettate o filettate; queste ultime, disponibili come standard, sono più corte di 52 mm rispetto alla versione filettata. L'ampia scelta di dispositivi di montaggio, la semplicità costruttiva e l'assenza di accumuli di corpi estranei, resa possibile dal montaggio di base senza maschiatura dello stelo, rendono i cilindri CG1-Z ideali per una varietà di applicazioni, tra cui il bloccaggio, il pick-and-place e il posizionamento, in molti settori industriali.
C(D)G1-Z, cilindro pneumatico, doppio effetto, stelo semplice
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 58x300x58 mm |
|---|---|
| Peso | 1202 g |
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 150 mm |
| Tipologia | senza rilevamento magnetico |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione