00029702-ARTICOLO CXSM25-100

Cilindro a doppio stelo CXS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CXSM25-100
Rubix:999221025032868
Produttore:CXSM25-100
EAN:3618035658294
00029702-ARTICOLO CXSM25-100

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro100 mm
Tipologiacxs
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00029702-ARTICOLO CXSM25-100


La serie CXS è disponibile in sei misure di foro e corse fino a 100 mm. Questa serie è molto compatta e presenta una specifica non rotante molto accurata. È adatta per applicazioni pick-and-place accurate o per la movimentazione di materiali leggeri. Il CXS può essere utilizzato con interruttori reed o a stato solido. Disponibile nelle versioni per camera bianca.
CXSM, cilindro a doppio stelo, guida su bronzine

Punti di forza

Cilindro a doppio stelo con cuscinetto a slitta
Varietà di interruttori e diverse lunghezze di cavo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x196x80 mm
Peso1088 g
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro100 mm
Tipologiacxs
Paese d'origineCN
368,57 IVA esclusa
/ Unità
449,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione