609355-CILINDRO GUIDATO DFM-32-80-B-PPV-A-KF

Cilindro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFM-32-80-B-PPV-A-KF
Rubix:999220928142446
Produttore:609355
EAN:4052568411732
609355-CILINDRO GUIDATO DFM-32-80-B-PPV-A-KF

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro80 mm
Tipologiacilindro guidato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 609355-CILINDRO GUIDATO DFM-32-80-B-PPV-A-KF


DFM-32-80-B-PPV-A-KF CILINDRO GUIDA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro80 mm
Tipologiacilindro guidato
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro di alesaggio32 mm
Materialelega di alluminio lavorata (coperchio e corpo); nbr (guarnizioni); acciaio inossidabile altamente legato (asta del pistone).
€ 541,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 660,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione