CIL.ISO S.P. 63X190 CAM.ALL. 13086301901A
CILINDRI SERIE PESANTE (CNOMO, CETOP, ISO) - ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:13086301901A
Rubix:999190900023578
Produttore:13086301901A


Riepilogo info tecniche
| Corsa del cilindro | 190 mm |
|---|---|
| Tipologia | cil.iso s.p. 63x190 cam.all |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ISO S.P. 63X190 CAM.ALL. 13086301901A
CILINDRO SERIE PESANTE Norme:ISO Alesaggio Cilindro:63 mm Corsa:190 mm Materiale Stelo:CROMATO Pistone magnetico:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Corsa del cilindro | 190 mm |
|---|---|
| Tipologia | cil.iso s.p. 63x190 cam.all |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Diametro di alesaggio | 63 mm |
| Materiale | stelo cromato (c43) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione