CILINDRO ISO6432 D16 C160 D M 895820

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895820
Rubix:999230925008629
Produttore:895820
EAN:3660338481222
CILINDRO ISO6432 D16 C160 D M 895820

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro160 mm
Tipologiaiso6432

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO6432 D16 C160 D M 895820


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro160 mm
Tipologiaiso6432
40,34 IVA esclusa
/ Unità
49,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore