M.CIL.D.16 BASE MAGN.AMM. 1260160080MA

MICROCILINDRI NORME ISO 6432

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Pneumax:1260160080MA
Rubix:999190900023463
Produttore:1260160080MA

Riepilogo info tecniche

Tipologiamicrocilindri

Documenti

Dettagli del prodotto : M.CIL.D.16 BASE MAGN.AMM. 1260160080MA


MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:16 mm Corsa:80 mm Magnetico: Ammortizzo: Testate:AVVITATE

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamicrocilindri
40,10 IVA esclusa
/ Unità
48,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione