MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:32 MM CORSA:500 MM 1280320500M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.32.50.0M
Rubix:999180300003907


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 12 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 500 mm |
| Tipologia | microcilindri |
Documenti
Dettagli del prodotto : MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:32 MM CORSA:500 MM 1280320500M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:32 mm Corsa:500 mm Magnetico:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 12 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 500 mm |
| Tipologia | microcilindri |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 32 mm |
| Materiale | testate in alluminio anodizzato duro; camicia in acciaio inox aisi 304; stelo in acciaio inox aisi 303 cromato; guarnizioni nbr (versione standard). |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione