00033797-CIL.C75 D/FIL.D.32C200 D/EFF.VE C75E32-200

Cilindro d'aria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:C75E32-200
Rubix:999220901000093
EAN:3618035502900
00033797-CIL.C75 D/FIL.D.32C200 D/EFF.VE C75E32-200

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro200 mm
Tipologiacilindro pneumatico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00033797-CIL.C75 D/FIL.D.32C200 D/EFF.VE C75E32-200


I cilindri pneumatici della serie C75 offrono un design semplice e poco ingombrante con un'elevata precisione dimensionale, che li rende molto facili da usare. Gli ampi spazi per le chiavi di serraggio sui coperchi dello stelo e della testa ne semplificano notevolmente l'installazione e il posizionamento.

Punti di forza

Standard, Doppio effetto, Stelo singolo
Disponibile in 3 stili di montaggio di base
Ammortizzatore in gomma o ammortizzatore ad aria

Informazioni tecniche


Attributi
Peso680 g
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro200 mm
Tipologiacilindro pneumatico
Paese d'origineCN
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione