10-1300-0503 24N2A16A050

Minicilindri

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:24N2A16A050
Rubix:170000000438627
Produttore:24N2A16A050
10-1300-0503 24N2A16A050

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro50 mm
Tipologiamagnetico, con ammortizzo meccanico

Dettagli del prodotto : 10-1300-0503 24N2A16A050


I minicilindri Serie 16, 23, 24 e 25 sono stati realizzati rispettando gli standard dimensionali CETOP-RP52P e ISO 6432. É possibile scegliere fra tre diverse tipologie di ammortizzo: meccanico (paracolpi fissi, serie 16 e 24), pneumatico regolabile (serie 25) e pneumatico autoammortizzato (serie 23). Quest’ultimo grazie ad un sistema brevettato, regola automaticamente l’ammortizzo al fine di ottenere sempre la decelerazione ottimale durante l’intera fase di ammortizzazione. Il movimento del cilindro risulta fluido e senza rimbalzi, riducendo vibrazioni e rumore. Cosi facendo si garantisce una maggior affidabilità, oltre a prestazioni costanti nel tempo. Le soluzioni tecniche adottate e la scelta dei materiali hanno permesso la predisposizione di una serie completa di minicilindri versatili e molto affidabili, in grado di essere utilizzati in molteplici applicazioni industriali, in particolare dove le condizioni di lavoro subiscono variazioni nel tempo sia per cambio formato che per usura dei meccanismi della macchina. Gli accessori di corredo di questi cilindri ne consentono svariati fissaggi

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro50 mm
Tipologiamagnetico, con ammortizzo meccanico
€ 26,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione