MICR.CIL. D.E. 16X50 MAGN. 1260160050M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PNEUMAX:1260.16.00.50M
Rubix:999180300001551
Documenti
Dettagli del prodotto : MICR.CIL. D.E. 16X50 MAGN. 1260160050M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:16 mm Corsa:50 mm Magnetico:Sì Testate:AVVITATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 16 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,54 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

