00122194-CIL.C76 MAG.D/FILD.32C125D/E AM CD76E32-100C-B
Cilindro pneumatico CD76
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CD76E32-100C-B
Rubix:999180300036479
Produttore:CD76E32-100C-B
EAN:3618035445054




Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Tipologia | cilindro a corpo tondo; doppio effetto |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00122194-CIL.C76 MAG.D/FILD.32C125D/E AM CD76E32-100C-B
Design semplice salvaspazio con alto la precisione dimensionale rende questi cilindri molto facile da usare. Grandi chiavi piatte sull'asta e sulla testa le copertine semplificano notevolmente la loro installazione e posizionamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 530 g |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Tipologia | cilindro a corpo tondo; doppio effetto |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | CZ |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 121,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione