00102914-CIL.GUIDATO ALTA PREC.D.6C10 MGJ6-10

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:MGJ6-10
Rubix:999210909007981
Produttore:00102914
EAN:3618035929714
00102914-CIL.GUIDATO ALTA PREC.D.6C10 MGJ6-10
Riepilogo info tecniche
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro10 mm
Tipologiamgj
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00102914-CIL.GUIDATO ALTA PREC.D.6C10 MGJ6-10


Il cilindro miniaturizzato con stelo di guida della Serie MGJ è ideale per le applicazioni che richiedono un elevato carico laterale e un'alta precisione non rotazionale (±0,1°). I paraurti in gomma sono standard. Due interruttori automatici possono essere montati con una corsa di soli 5 mm.
MGJ, cilindro a stelo guidato miniaturizzato

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x33x29 mm
Peso32 g
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro10 mm
Tipologiamgj
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
149,76 IVA esclusa
/ Unità
182,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione