MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:32 MM CORSA:15 MM 1280320015M
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.32.00.15M
Rubix:999180300003799
Produttore:1280.32.00.15M


Riepilogo info tecniche
| Corsa del cilindro | 15 mm |
|---|---|
| Tipologia | microcilindri |
Documenti
Dettagli del prodotto : MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:32 MM CORSA:15 MM 1280320015M
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:32 mm Corsa:15 mm Magnetico:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Corsa del cilindro | 15 mm |
|---|---|
| Tipologia | microcilindri |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro di alesaggio | 32 mm |
| Materiale | acciaio inox (barilotto e stelo); estremità in alluminio anodizzato; pistone in alluminio; guarnizioni nbr/pu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione