Riferimenti
Pneumax:1280.16.01.00AM
Rubix:999180300003421
Documenti
Dettagli del prodotto : 1280160100AM
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:16 mm Corsa:100 mm Magnetico:Sì Ammortizzo:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 16 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

