01091226-ARTICOLO CDG1BN50-150Z

Attuatori lineari CG1-Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CDG1BN50-150Z
Rubix:999221025050272
Produttore:CDG1BN50-150Z
EAN:3618035392044
01091226-ARTICOLO CDG1BN50-150Z
Riepilogo info tecniche
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro150 mm
Tipologiacilindro ad aria; doppio effetto
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01091226-ARTICOLO CDG1BN50-150Z


La serie CG1-Z di cilindri pneumatici con profilo da camera bianca è ancora più performante. La nuova serie, con alesaggi da 20 a 100 mm, consente di ottimizzare il montaggio dei sensori e incorpora una serie di nuove caratteristiche importanti, che riducono i costi di assemblaggio e manutenzione e offrono una maggiore flessibilità. La regolazione precisa della posizione del rilevatore si ottiene ora allentando una sola vite, mentre il supporto trasparente del rilevatore ottimizza la visibilità del suo stato. È possibile scegliere tra estremità delle aste filettate o filettate; queste ultime, disponibili come standard, sono più corte di 52 mm rispetto alla versione filettata. L'ampia scelta di dispositivi di montaggio, la semplicità costruttiva e l'assenza di accumuli di corpi estranei, resa possibile dal montaggio di base senza maschiatura dello stelo, rendono i cilindri CG1-Z ideali per una varietà di applicazioni, tra cui il bloccaggio, il pick-and-place e il posizionamento, in molti settori industriali.
C(D)G1-Z, cilindro pneumatico, doppio effetto, stelo semplice

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x300x58 mm
Peso1202 g
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro150 mm
Tipologiacilindro ad aria; doppio effetto
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineCN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
126,71 IVA esclusa
/ Unità
154,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione