CILINDRO CON ASTA, SERIE TRB, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 125, CORSA 0500 0822306211

ISO 15552, serie TRB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:0822306211
Rubix:999180700017282
Produttore:0822306211
EAN:3661475851718
CILINDRO CON ASTA, SERIE TRB, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 125, CORSA 0500 0822306211

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino125 mm
Corsa del cilindro500 mm
Tipologiadoppio effetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE TRB, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 125, CORSA 0500 0822306211


Cilindri a norma, ISO 15552, serie TRB
TRB-DA-125-0500-0-2-2-1-1-1-BAS

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino125 mm
Corsa del cilindro500 mm
Tipologiadoppio effetto
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84123100
1139,52 IVA esclusa
/ Unità
1390,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione