CILINDRO ISO6432 D20 C80 D M 895828

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895828
Rubix:999230925008621
Produttore:895828
EAN:3660338481307
CILINDRO ISO6432 D20 C80 D M 895828

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro80 mm
Tipologiaiso6432

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO6432 D20 C80 D M 895828


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro80 mm
Tipologiaiso6432
40,14 IVA esclusa
/ Unità
48,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore