MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:16 MM CORSA:50 MM 1280160050AM
MICROCILINDRI NORME ISO 6432
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1280.16.00.50AM
Rubix:999180300003403
Produttore:1280.16.00.50AM
Documenti
Dettagli del prodotto : MICROCIL.ISO6432 VERS:BASE ALES:16 MM CORSA:50 MM 1280160050AM
MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:16 mm Corsa:50 mm Magnetico:Sì Ammortizzo:Sì Testate:CIANFRINATE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 16 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | base |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

