CIL.ISO 1305.50.320.01A 13055003201A
CILINDRI SERIE PESANTE (CNOMO, CETOP, ISO) - ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:CIL.ISO 1305.50.320.01A
Rubix:999190900023568


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 320 mm |
| Tipologia | cil.iso |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ISO 1305.50.320.01A 13055003201A
CILINDRO SERIE PESANTE Norme:ISO Alesaggio Cilindro:50 mm Corsa:320 mm Materiale Stelo:CROMATO Pistone magnetico:NO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 320 mm |
| Tipologia | cil.iso |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
| Materiale | stelo in acciaio c43 cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore