00091312-CIL. C75 MAGN. D/FIL. D.32C125 D/E CD75E32-125C-B

Cilindro d'aria

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:CD75E32-125C-B
Rubix:999230227016370
Produttore:CD75E32-125C-B
EAN:3618035449090
00091312-CIL. C75 MAGN. D/FIL. D.32C125 D/E CD75E32-125C-B

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro125 mm
Tipologiacilindro pneumatico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00091312-CIL. C75 MAGN. D/FIL. D.32C125 D/E CD75E32-125C-B


I cilindri pneumatici della serie C75 offrono un design semplice e poco ingombrante con un'elevata precisione dimensionale, che li rende molto facili da usare. Gli ampi spazi per le chiavi di serraggio sui coperchi dello stelo e della testa ne semplificano notevolmente l'installazione e il posizionamento.

Punti di forza

Standard, Doppio effetto, Stelo singolo
Disponibile in 3 stili di montaggio di base
Ammortizzatore in gomma o ammortizzatore ad aria

Informazioni tecniche


Attributi
Peso553 g
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro125 mm
Tipologiacilindro pneumatico
Paese d'origineCZ
102,64 IVA esclusa
/ Unità
125,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione