00096234-ARTICOLO ECXSL25-50

Cilindro guidato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ECXSL25-50
Rubix:999221025037828
00096234-ARTICOLO ECXSL25-50

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro50 mm
Tipologiacilindro a doppio stelo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00096234-ARTICOLO ECXSL25-50


La serie CXS è disponibile in sei misure di foro e corse fino a 100 mm. Questa serie è molto compatta e presenta una specifica non rotante molto accurata. È adatta per applicazioni pick-and-place accurate o per la movimentazione di materiali leggeri. Il CXS può essere utilizzato con interruttori reed o a stato solido. Disponibile nelle versioni per camera bianca.
CXSL, cilindro a doppio stelo, guida a sfere

Informazioni tecniche


Attributi
Peso840 g
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro50 mm
Tipologiacilindro a doppio stelo
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineCN
391,49 IVA esclusa
/ Unità
477,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione