00029685-AIR CYLINDER CXSM20-75

Cilindro a doppio stelo CXS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CXSM20-75
Rubix:160000000220730
Produttore:00029685
EAN:3618035658461
00029685-AIR CYLINDER CXSM20-75
Riepilogo info tecniche
Diametro mandrino64 mm
Corsa del cilindro75 mm
Tipologiacxs
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00029685-AIR CYLINDER CXSM20-75


La serie CXS è disponibile in sei misure di foro e corse fino a 100 mm. Questa serie è molto compatta e presenta una specifica non rotante molto accurata. È adatta per applicazioni pick-and-place accurate o per la movimentazione di materiali leggeri. Il CXS può essere utilizzato con interruttori reed o a stato solido. Disponibile nelle versioni per camera bianca.
CXSM, cilindro a doppio stelo, guida su bronzine

Punti di forza

Cilindro a doppio stelo con cuscinetto a slitta
Varietà di interruttori e diverse lunghezze di cavo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x169x64 mm
Peso635 g
Diametro mandrino64 mm
Corsa del cilindro75 mm
Tipologiacxs
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineCN
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
313,82 IVA esclusa
/ Unità
382,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione