M.CIL.D.16 BASE MAGN. 1260160040M

MICROCILINDRI NORME ISO 6432

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Pneumax:1260.16.00.40M
Rubix:999180300001543
Produttore:1260.16.00.40M
M.CIL.D.16 BASE MAGN. 1260160040M

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro40 mm
Tipologiabase

Documenti

Dettagli del prodotto : M.CIL.D.16 BASE MAGN. 1260160040M


MICROCILINDRO ISO 6432 Versione:BASE Alesaggio Cilindro:16 mm Corsa:40 mm Magnetico: Testate:AVVITATE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro40 mm
Tipologiabase
29,13 IVA esclusa
/ Unità
35,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione